noscriptSherwood 6.0X0.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0X0.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850355A

Ft3590.00

ÁFA nélkül

Ft4559.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140277748

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    55mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806