Sherwood

5/8"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852050B

Ft24130.00

ÁFA nélkül

Ft30645.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182608

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Menet hossza

    26mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    18mm

    Teljes hossz

    91mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806