Ft5930.00
ÁFA nélkül
Ft7531.10
ÁFÁ-val
13 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, egyedi vágások - El'vágó
Menetforma Class 2 szerint.
A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.
Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.
Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140278707 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 18 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5/16 hüvelyk |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 72mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |