Ft2405.00
ÁFA nélkül
Ft3054.35
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
El'vágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179578 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 16mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 4mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 4mm |
Teljes hossz | 79mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |