noscriptSherwood 5.0X0.80MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

5.0X0.80MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850330H

Ft2080.00

ÁFA nélkül

Ft2641.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hosszú menetfúrók - átes' szárral
    Középvágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179585

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    0.8mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    79mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806