Ft2540.00
ÁFA nélkül
Ft3225.80
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
Középvágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179325 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.7mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 3.15mm |
Teljes hossz | 73mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |