noscriptSherwood 3/8"X19 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3/8"X19 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852030B

Ft7520.00

ÁFA nélkül

Ft9550.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182493

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    19

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    21mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    10mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    75mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806