noscriptSherwood 3.5X0.60MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3.5X0.60MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850260B

Ft1500.00

ÁFA nélkül

Ft1905.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179134

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,6 mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3.5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.8mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.55mm

    Teljes hossz

    50mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806