Ft21480.00
ÁFA nélkül
Ft27279.60
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Menetforma ANSI 94.9 szerint
Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182868 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 14 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | M N P |
Menet hossza | 35mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/4 UNF |
Menet szabvány | NPT |
Négyzet szélessége | 17.25mm |
Standard méretek | ANSI 94.9 |
Szár átmérője | 23mm |
Teljes hossz | 82.5mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |