noscriptSherwood 3/4"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852060A

Ft17120.00

ÁFA nélkül

Ft21742.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint. Egyenes hornyú, 55°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182639

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    14

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    28mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/4 UNF

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    16mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    20mm

    Teljes hossz

    96mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806