Sherwood

3/4"X12 BSF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0851690A

Ft15990.00

ÁFA nélkül

Ft20307.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (34)

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, egyedi vágások - El'vágó
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140281134

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Menet hossza

    37mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/4 UNF

    Menet szabvány

    BSF

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806