noscriptSherwood 3.0X0.60MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3.0X0.60MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850240C

Ft1690.00

ÁFA nélkül

Ft2146.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179080

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    0,6 mm

    Menet hossza

    14.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.15mm

    Teljes hossz

    48mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806