Ft2150.00
ÁFA nélkül
Ft2730.50
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
El'vágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179028 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M N P |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 11mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 1.8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 2.24mm |
Teljes hossz | 66mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |