noscriptSherwood 24X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

24X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850595A

Ft11650.00

ÁFA nélkül

Ft14795.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140181458

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    45mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M24

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    12.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    18mm

    Teljes hossz

    130mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806