noscriptSherwood 20X2.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

20X2.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850570B

Ft11560.00

ÁFA nélkül

Ft14681.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140181274

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    2.5mm

    Menet hossza

    30mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M20

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806