Ft1890.00
ÁFA nélkül
Ft2400.30
ÁFÁ-val
20 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140178885 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M N |
Körömtávolság | 0,45 mm |
Menet hossza | 9.5mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2.5 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 2.2mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 2.8mm |
Teljes hossz | 44.5mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |