Ft1890.00
ÁFA nélkül
Ft2400.30
ÁFÁ-val
21 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140178908 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,45 mm |
Menet hossza | 9.5mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2.5 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 2.24mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 2.8mm |
Teljes hossz | 44.5mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |