Sherwood

1"X11 BSPT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852250C

Ft40320.00

ÁFA nélkül

Ft51206.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Menetforma ISO 2284 szerint
    Egyenes hornyú, 55°, kúpos menet.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182806

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    11

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    6

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    33mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Négyzet szélessége

    20mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    25mm

    Teljes hossz

    109mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806