noscriptSherwood 1"X11 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1"X11 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852080C

Ft19560.00

ÁFA nélkül

Ft24841.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182707

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    11

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    33mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    20mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    25mm

    Teljes hossz

    109mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806