noscriptSherwood 1"X11.5 NPT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1"X11.5 NPT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0853070C

Ft37420.00

ÁFA nélkül

Ft47523.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Menetforma ANSI 94.9 szerint
    Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182875

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    11.5

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    44.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1 hüvelyk

    Menet szabvány

    NPT

    Négyzet szélessége

    25mm

    Standard méretek

    ANSI 94.9

    Szár átmérője

    28.5mm

    Teljes hossz

    95.3mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806