Ft20110.00
ÁFA nélkül
Ft25539.70
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
Középvágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140181014 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N P |
Körömtávolság | 2mm |
Menet hossza | 32mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M16 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 10mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 12.5mm |
Teljes hossz | 137mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |