Sherwood

16X1.00MM HSSGT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850515C

Ft3900.00

ÁFA nélkül

Ft4953.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140277892

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    32mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    10mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806