Sherwood

14X1.25MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850490C

Ft4240.00

ÁFA nélkül

Ft5384.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140277847

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    30mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    9mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    11.2mm

    Teljes hossz

    95mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806