Ft3360.00
ÁFA nélkül
Ft4267.20
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
El'vágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140180390 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M P |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 24mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 108mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |