noscriptSherwood 10X1.25MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

10X1.25MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850440C

Ft2990.00

ÁFA nélkül

Ft3797.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180291

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    8mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    80mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806