Ft6330.00
ÁFA nélkül
Ft8039.10
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Menetforma ISO 2284 szerint
Egyenes hornyú, 55°, kúpos menet.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182752 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 28 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | M N P |
Menet hossza | 15mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/8 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 59mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |