Ft5220.00
ÁFA nélkül
Ft6629.40
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint. Egyenes hornyú, 55°
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182363 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 28 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 15mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/8 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 59mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |