Ft5040.00
ÁFA nélkül
Ft6400.80
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint. Egyenes hornyú, 55°
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182424 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 19 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K N P |
Menet hossza | 19mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 67mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |