Ft9250.00
ÁFA nélkül
Ft11747.50
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Menetforma ANSI 94.9 szerint
Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182943 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 18 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N |
Menet hossza | 27mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | NPTF |
Négyzet szélessége | 10.7mm |
Standard méretek | ANSI 94.9 |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 62mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |