noscriptSherwood 1/4"X18 NPT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"X18 NPT EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0853030C

Ft5450.00

ÁFA nélkül

Ft6921.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Menetforma ANSI 94.9 szerint
    Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182837

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    18

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    27mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    NPT

    Négyzet szélessége

    10.7mm

    Standard méretek

    ANSI 94.9

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    62mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806