noscriptSherwood 1/2"X14 NPTF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"X14 NPTF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0853440C

Ft22700.00

ÁFA nélkül

Ft28829.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Menetforma ANSI 94.9 szerint
    Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182967

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    14

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    35mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Menet szabvány

    NPTF

    Négyzet szélessége

    13mm

    Standard méretek

    ANSI 94.9

    Szár átmérője

    17.5mm

    Teljes hossz

    79mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806