Ft9060.00
ÁFA nélkül
Ft11506.20
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
UNC (Unified National Coarse) - Egyenes hornyú/Terelőéles, Átmenő furatokhoz - HSS-EV oxidált kivitel
Átmenõ furatokhoz. Kúpos bevezetõ kialakítása a DIN B form
szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tûrés: 6HX.
HSS-EV oxidált kivitel.
Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140373983 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 32 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | No.6 |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 3mm |
Szár átmérője | 4mm |
Teljes hossz | 56 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |