Ft12700.00
ÁFA nélkül
Ft16129.00
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Csavart hornyú - HSS-PM nitridált kivitel
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
(3xP) Menetfúrási tűrés: 6HX. Spirálemelkedés szöge 15°. Menetfúrási mélység 2.5xD.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Porított fém nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Titánötvözetek |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140209305 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 12mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 20mm |
Négyzet szélessége | 6.2mm |
Spirálszög | 15° |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 90 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |