noscriptSwissTech M6X1 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M6X1 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1850021Y

Ft4600.00

ÁFA nélkül

Ft5842.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles - HSS-EV oxidált kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Bronz Nem ötvözött szénacél Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140208315

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    17mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806