Ft9700.00
ÁFA nélkül
Ft12319.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Menetformázó - HSS-EV oxidált kivitel TiN bevonattal
Átmen' és zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6H.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Cinkötvözetek Magnéziumotvözetek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140209848 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |