Ft6040.00
ÁFA nélkül
Ft7670.80
ÁFÁ-val
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
HSS-EV oxidált kivitel
Mély zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
(2xP - 3xP) Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 45°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Cast Iron Stainless Steel Steel |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140208858 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 11mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 15mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |