Ft5750.00
ÁFA nélkül
Ft7302.50
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
Menetfúrási tűrés: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Ötvözött acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140208575 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 16mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |