SKU:
SWT1856018N
Ft8130.00
ÁFA nélkül
Ft10325.10
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Csavart hornyú gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
Zsákfuratokhoz. Speciális kialakítású kúpos bevezet' (3xP)
Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység: 2.5D
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Porított fém nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Nikkel Titánötvözetek |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Egyenes furat |
EAN | 5036140209442 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 9mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 12.5mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |