SKU:
SWT1856015N
Ft8130.00
ÁFA nélkül
Ft10325.10
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Csavart hornyú gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
Zsákfuratokhoz. Speciális kialakítású kúpos bevezet' (3xP)
Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység: 2.5D
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Porított fém nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Magas hőmérsékletű ötvözetek Titánötvözetek |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Egyenes furat |
EAN | 5036140209435 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 2 |
Körömtávolság | 0.7mm |
Menet hossza | 7mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 10mm |
Négyzet szélessége | 3.4mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 4.5mm |
Teljes hossz | 63 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |