SwissTech

M4X0.7 KÉK GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1853015B

Ft11070.00

ÁFA nélkül

Ft14058.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    HSS-EV oxidált kivitel
    Rövidebb zsákfuratokhoz. Kúpos bevezető kialakítása a DIN C form szerint.
    (3xP) Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 45°.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208919

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    7mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    10mm

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    63

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806