noscriptSwissTech M4X0.7 FEKETE GYŰRŰS HSS-E EGYENES HORNYÚ TERELŐÉLES GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

M4X0.7 FEKETE GYŰRŰS HSS-E EGYENES HORNYÚ TERELŐÉLES GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SWT1858515X

Ft4810.00

ÁFA nélkül

Ft6108.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúró HSS-E fényes kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    Menetfúrási tűrés: 6H.


    A fekete gyûrûs menetfúrók egyedülálló általános célú jellemzõi garantálják a magas termelékenységet azáltal is, hogy lényegesen kevesebb idõt kell tölteni szerszámcserével a különbözõ anyagoknál, és egyúttal csökken a raktáron tartandó menetfúrók mennyisége. A Swiss+Tech fekete gyûrûs gépi menetfúrói széles körû alkalmazhatósá­guk­kal a sokéves forgácsolási tapasztalat eredménye. Legnagyobb felhasználóinktól a következõ igények merültek fel fejlesztéseink irányába:
    Növelni a menetfúrók sokoldalúságát
    Csökkenteni a típusok zavaróan magas számát
    Csökkenteni a szerszámok raktározási költségét
    Csökkenteni a szerszámcsere idejét
    Általános célú menetfúrási alkalmazásokra. Speciális anyagok nagy sorozatú menetfúrására egy speciális menetfúró alkalmasabb lehet. Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.


    A szerszámgeometria (138 különbözõ paraméterrel) hosszútávú tesztek eredményeként lett kifejlesztve és optimalizálva, együttmûködésben a különbözõ anyagtípusok felhasználóival, úgymint szerkezeti acél, alumíniumöntvény, jól forgácsolható acél, hõálló acélok és szerszámacélok. A kiválasztott kemény bevonatok növelik az alkalmazási területek tartományát. A Swiss+Tech Feketegyûrûs Menetfúróinak fejlesztési célja a szûkebb toleranciák, és a hatékonyabb ciklusidõk szükségességének felismerése volt a menetmegmunkálásban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140209893

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    12mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    63

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806