noscriptSwissTech M4X0.7 FEKETE GYŰRŰS HSS-E CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

M4X0.7 FEKETE GYŰRŰS HSS-E CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SWT1858565X

Ft4990.00

ÁFA nélkül

Ft6337.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csavart hornyú gépi menetfúró HSS-E fényes kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. Menetfúrási tűrés: 6H.


    A fekete gyûrûs menetfúrók egyedülálló általános célú jellemzõi garantálják a magas termelékenységet azáltal is, hogy lényegesen kevesebb idõt kell tölteni szerszámcserével a különbözõ anyagoknál, és egyúttal csökken a raktáron tartandó menetfúrók mennyisége. A Swiss+Tech fekete gyûrûs gépi menetfúrói széles körû alkalmazhatósá­guk­kal a sokéves forgácsolási tapasztalat eredménye. Legnagyobb felhasználóinktól a következõ igények merültek fel fejlesztéseink irányába:
    Növelni a menetfúrók sokoldalúságát
    Csökkenteni a típusok zavaróan magas számát
    Csökkenteni a szerszámok raktározási költségét
    Csökkenteni a szerszámcsere idejét
    Általános célú menetfúrási alkalmazásokra. Speciális anyagok nagy sorozatú menetfúrására egy speciális menetfúró alkalmasabb lehet. Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.


    A szerszámgeometria (138 különbözõ paraméterrel) hosszútávú tesztek eredményeként lett kifejlesztve és optimalizálva, együttmûködésben a különbözõ anyagtípusok felhasználóival, úgymint szerkezeti acél, alumíniumöntvény, jól forgácsolható acél, hõálló acélok és szerszámacélok. A kiválasztott kemény bevonatok növelik az alkalmazási területek tartományát. A Swiss+Tech Feketegyûrûs Menetfúróinak fejlesztési célja a szûkebb toleranciák, és a hatékonyabb ciklusidõk szükségességének felismerése volt a menetmegmunkálásban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140209985

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    7.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    10mm

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    63

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806