SwissTech

M3X0.5 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1850509Y

Ft4300.00

ÁFA nélkül

Ft5461.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    HSS-EV oxidált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (3 x P) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Metrikus normál métermenet
    Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Enyhe acél Nem ötvözött szénacél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208377

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    6mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    7.5mm

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806