noscriptSwissTech M3X0.5 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁLT+OXIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M3X0.5 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁLT+OXIDÁLT

SKU:

SWT1855509N

Ft6930.00

ÁFA nélkül

Ft8801.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Porított fém nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Magas hőmérsékletű ötvözetek Nikkel Titánötvözetek

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140209343

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806