Ft4470.00
ÁFA nélkül
Ft5676.90
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúró HSS-E fényes kivitel
Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
Menetfúrási tűrés: 6H.
A fekete gyûrûs menetfúrók egyedülálló általános célú jellemzõi garantálják a magas termelékenységet azáltal is, hogy lényegesen kevesebb idõt kell tölteni szerszámcserével a különbözõ anyagoknál, és egyúttal csökken a raktáron tartandó menetfúrók mennyisége. A Swiss+Tech fekete gyûrûs gépi menetfúrói széles körû alkalmazhatóságukkal a sokéves forgácsolási tapasztalat eredménye. Legnagyobb felhasználóinktól a következõ igények merültek fel fejlesztéseink irányába:
Növelni a menetfúrók sokoldalúságát
Csökkenteni a típusok zavaróan magas számát
Csökkenteni a szerszámok raktározási költségét
Csökkenteni a szerszámcsere idejét
Általános célú menetfúrási alkalmazásokra. Speciális anyagok nagy sorozatú menetfúrására egy speciális menetfúró alkalmasabb lehet. Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.
A szerszámgeometria (138 különbözõ paraméterrel) hosszútávú tesztek eredményeként lett kifejlesztve és optimalizálva, együttmûködésben a különbözõ anyagtípusok felhasználóival, úgymint szerkezeti acél, alumíniumöntvény, jól forgácsolható acél, hõálló acélok és szerszámacélok. A kiválasztott kemény bevonatok növelik az alkalmazási területek tartományát. A Swiss+Tech Feketegyûrûs Menetfúróinak fejlesztési célja a szûkebb toleranciák, és a hatékonyabb ciklusidõk szükségességének felismerése volt a menetmegmunkálásban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140209886 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 10mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.7mm |
Szár átmérője | 3.5mm |
Teljes hossz | 56 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |