Ft8720.00
ÁFA nélkül
Ft11074.40
ÁFÁ-val
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Egyenes hornyú terel'éles - HSS-EV oxidált kivitel
Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Cast Iron Stainless Steel Steel |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140208728 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,4 mm |
Menet hossza | 8mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.1mm |
Szár átmérője | 2.8mm |
Teljes hossz | 45 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |