Ft23750.00
ÁFA nélkül
Ft30162.50
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Csavart hornyú gépi menetfúró HSS-E fényes kivitel
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. Menetfúrási tűrés: 6H.
A fekete gyûrûs menetfúrók egyedülálló általános célú jellemzõi garantálják a magas termelékenységet azáltal is, hogy lényegesen kevesebb idõt kell tölteni szerszámcserével a különbözõ anyagoknál, és egyúttal csökken a raktáron tartandó menetfúrók mennyisége. A Swiss+Tech fekete gyûrûs gépi menetfúrói széles körû alkalmazhatóságukkal a sokéves forgácsolási tapasztalat eredménye. Legnagyobb felhasználóinktól a következõ igények merültek fel fejlesztéseink irányába:
Növelni a menetfúrók sokoldalúságát
Csökkenteni a típusok zavaróan magas számát
Csökkenteni a szerszámok raktározási költségét
Csökkenteni a szerszámcsere idejét
Általános célú menetfúrási alkalmazásokra. Speciális anyagok nagy sorozatú menetfúrására egy speciális menetfúró alkalmasabb lehet. Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.
A szerszámgeometria (138 különbözõ paraméterrel) hosszútávú tesztek eredményeként lett kifejlesztve és optimalizálva, együttmûködésben a különbözõ anyagtípusok felhasználóival, úgymint szerkezeti acél, alumíniumöntvény, jól forgácsolható acél, hõálló acélok és szerszámacélok. A kiválasztott kemény bevonatok növelik az alkalmazási területek tartományát. A Swiss+Tech Feketegyûrûs Menetfúróinak fejlesztési célja a szûkebb toleranciák, és a hatékonyabb ciklusidõk szükségességének felismerése volt a menetmegmunkálásban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140210059 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 2.5mm |
Menet hossza | 25mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M20 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 50mm |
Négyzet szélessége | 12mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 16mm |
Teljes hossz | 140 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |