SwissTech

M2.5X0.45 FEHÉR GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ ZSÁKFURATOKHOZ - NITRIDÁLT

SKU:

SWT1854006W

Ft6270.00

ÁFA nélkül

Ft7962.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles HSS-EV nitridált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
    (2xP-3xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    5036140209084

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,45 mm

    Menet hossza

    9mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M2.5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.1mm

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    50

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806