noscriptSwissTech M16X2 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M16X2 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1850539Y

Ft14310.00

ÁFA nélkül

Ft18173.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    HSS-EV oxidált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (3 x P) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Metrikus normál métermenet
    Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Bronz Enyhe acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208445

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    40mm

    Négyzet szélessége

    9mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    12mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806