Ft9990.00
ÁFA nélkül
Ft12687.30
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
HSS-EV oxidált kivitel
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (3 x P) Menetfúrási tűrés: 6H.
Metrikus normál métermenet
Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Bronz Enyhe acél Nem ötvözött szénacél Sárgaréz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140208438 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.75mm |
Menet hossza | 18mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M12 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 30mm |
Négyzet szélessége | 7mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 9mm |
Teljes hossz | 110 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |